ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地

ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 - YAMAZEN(山善)

敷くだけかんたん、ズレない除湿敷きパッド
寝ている間の水分を吸収してくれる、除湿効果
取り付けは敷くだけ、面倒なバンド掛けも不要
裏面にあるすべり止めでズレにくく安心
洗濯機で洗濯可能(要ネット使用)

用途
敷くだけ 洗える 敷きパッド 除湿 すべり止め付き パイル地 さっぱり
材質
表地:綿66%/ポリエステル34%、裏地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル綿/シリカゲルB型/珪藻土/炭
質量(kg)
1.1
タイプ
セミダブル
寸法(横×縦)(cm)
120×200
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334169AJP-SD(LGY)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする