AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169

AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169
AJP-SD(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 82334169

ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82334169
品番
AJP-SD(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

敷くだけかんたん、ズレない除湿敷きパッド
寝ている間の水分を吸収してくれる、除湿効果
取り付けは敷くだけ、面倒なバンド掛けも不要
裏面にあるすべり止めでズレにくく安心
洗濯機で洗濯可能(要ネット使用)

用途
敷くだけ 洗える 敷きパッド 除湿 すべり止め付き パイル地 さっぱり
材質
表地:綿66%/ポリエステル34%、裏地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル綿/シリカゲルB型/珪藻土/炭
質量(kg)
1.1
タイプ
セミダブル
寸法(横×縦)(cm)
120×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする