曜日別特売
E31-8200-55 ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct) ナリカ 82335377

ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82335377
品番
E31-8200-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,600
販売価格(税別)
46,000

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。
各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。
接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。
さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。

付属品
micro USBケーブル
型式
GDX-RB(Go Direct)
電源
充電式電源(USB充電式)
測定項目
呼吸数、力、ステップ、ステップレート
対応OS
Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
測定範囲(N)
0~50
最小表示(N)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング方式
20サンプル/s
注意
※USB電源アダプタは付属しません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする