ロータリーモーションセンサ付アクセサリキット GDX-RMPK(Go Direct)
・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・ロータリーモーションセンサは角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
- 仕様
- 最大サンプリングレート:【ロータリーモーションセンサ】100サンプル/s
- セット内容
- Go Directロータリーモーションセンサ(1台)、micro USBケーブル(1台)、三段プーリー、プーリー取り付けネジ、大型アルミディスク(2枚)、スチールワッシャー、ハブ、中空棒、固定ネジ付きマス(2個)、スピンドル/スクリュー、ウルトラプーリー、ウルトラプーリースイベルマウント、取扱説明書(1部)
- 型式
- GDX-RMPK(Go Direct)
- 測定範囲
- 【ロータリーモーションセンサ】回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)
- 電源
- 【ロータリーモーションセンサ】充電式電源(USB充電式)
- 最小表示
- 【ロータリーモーションセンサ】高速1°、低速0.25
- 対応OS
- 【ロータリーモーションセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
- 接続
- 【ロータリーモーションセンサ】ワイヤレス、USB
- 適合センサ
- E31-8200-09ロータリーモーションセンサGDX-RMS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。※USB電源アダプタは付属しません。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ




















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)

