E31-8201-19 ロータリーモーションセンサ付アクセサリキット GDX-RMPK(Go Direct) ナリカ 82334738

ロータリーモーションセンサ付アクセサリキット GDX-RMPK(Go Direct)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334738
品番
E31-8201-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥132,000
販売価格(税別)
¥120,000

・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・ロータリーモーションセンサは角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。

仕様
最大サンプリングレート:【ロータリーモーションセンサ】100サンプル/s
セット内容
Go Directロータリーモーションセンサ(1台)、micro USBケーブル(1台)、三段プーリー、プーリー取り付けネジ、大型アルミディスク(2枚)、スチールワッシャー、ハブ、中空棒、固定ネジ付きマス(2個)、スピンドル/スクリュー、ウルトラプーリー、ウルトラプーリースイベルマウント、取扱説明書(1部)
型式
GDX-RMPK(Go Direct)
測定範囲
【ロータリーモーションセンサ】回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)
電源
【ロータリーモーションセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示
【ロータリーモーションセンサ】高速1°、低速0.25
対応OS
【ロータリーモーションセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
接続
【ロータリーモーションセンサ】ワイヤレス、USB
適合センサ
E31-8200-09ロータリーモーションセンサGDX-RMS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。※USB電源アダプタは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする