曜日別特売

スタイラス

スタイラス - レニショースタイラス - レニショー

このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。

その他
【センタースタイラス】N
ねじ径
【オス側】M5
ステム径(Φmm)
4
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
6
材質(ホルダー)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354426A-5003-5265【EWL】137150
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354487A-5003-5268【EWL】187200
¥97,000
¥96,980
¥106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする