方向スタースタイラス
この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
- 長さ(mm)
- 7.5
- 全長(mm)
- 7.5
- ねじ径
- 【オス側】M2
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- 超硬
- 材質(ホルダー)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ




























