曜日別特売

エクステンション

エクステンション - レニショー

エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
以前のパーツ No:M-5000-7583

長さ(mm)
10
全長(mm)
10
ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M4
ステム径(Φmm)
7
材質(ステム)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82353455A-5004-7599
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする