エクステンション
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
以前のパーツ No:M-5000-7585
- 長さ(mm)
- 20
- 全長(mm)
- 20
- ねじ径
- 【オス側】M4、【メス側】M4
- ステム径(Φmm)
- 7
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























