クラッシュプロテクションデバイス
クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これはアームへの使用が推奨されます。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
以前のパーツ No:M-2197-0150
- 長さ(mm)
- 16
- 全長(mm)
- 16
- ねじ径
- 【オス側】M4
- ステム径(Φmm)
- 3.4
- 材質(ステム)
- シルバースチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























