曜日別特売

ブレークステムレトロフィットキット

ブレークステムレトロフィットキット - レニショー

クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した際、プローブが損傷するよりも前に破損してプローブ本体を保護するための製品です。TS27R、OTS または RTS と使用します。サポートバーは、止めねじでスタイラスをスタイラスホルダに締め付ける際に、スタイラスを支えるために使用します。また、スタイラスをプローブに留めているねじを締める際に、スタイラスホルダを支えるためにも使用します。

長さ(mm)
15.2
全長(mm)
15.2
ねじ径
【オス側】M4
ステム径(Φmm)
3.95
材質(ステム)
シルバースチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354058A-5003-5171
¥9,200
¥9,198
¥10,118(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする