曜日別特売

ルビー製先端球面状シリンダ

ルビー製先端球面状シリンダ - レニショー

シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。

長さ(mm)
22
寸法(mm)
【EWL】10
全長(mm)
22
ねじ径
【オス側】M2
シリンダー径(Φmm)
4
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354627A-5003-0073
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする