曜日別特売

超硬製シリンダ

超硬製シリンダ - レニショー

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。

長さ(mm)
20
寸法(mm)
【EWL】10
全長(mm)
20
ねじ径
【オス側】M4
シリンダー径(Φmm)
1
材質(ステム)
超硬
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354557A-5004-5370
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする