曜日別特売

TRIMOS 縦型万能測長機

TRIMOS 縦型万能測長機 - トリモス

穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。
PCDや穴と穴のダイレクト距離、穴角度などの二次元測定が簡単に測定可能・使いやすさを極めたタブレット感覚のタッチパネル・性能と価格のバランスが取れたハイパフォーマンスモデル

測定力(N)
0.75~1.5
分解能(mm)
最大0.001
インターフェース
USB/RS232
繰返し精度(μm)
RMPE(2S):平面2、穴3
最大許容誤差(μm)
上下両方向移動時最大許容誤差 BMPE:2.5+L/250
適合ベアリング
エアーベアリング:〇
バッテリー動作時間
20時間
内容量
1台
注意
※仕様データはISO13225に基づいて測定された標準測定子(TA-MI-101)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82351985V4+-400407、最大7199
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82352281V4+-700711、最大102313
¥1,375,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする