4Kシンプル書画カメラ
つないで映すだけ、究極のシンプル設計で4Kクオリティ
- 仕様
- ●J-Moss:なし●その他環境及び安全規格:電界強度が対象外の為●アスベスト:対応RoHS10●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:公衆回線に接続しない為
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ




















