4Kシンプル書画カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365696
品番
L-12S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

つないで映すだけ、究極のシンプル設計で4Kクオリティ

仕様
●J-Moss:なし●その他環境及び安全規格:電界強度が対象外の為●アスベスト:対応RoHS10●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:公衆回線に接続しない為

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする