HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890

HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890
HH100083BB 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック 82357890

光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82357890
品番
HH100083BB
参考基準価格(税別)¥18,164販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
材質
モールド:クロムメッキ
直径(Φmm)
ケーブル:約5.0
ケーブル長(m)
10
表面処理
コネクタ:金メッキ
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コネクタ:約17.8 x約8.0 x 約53.2
最小径(Φmm)
屈曲:直径30
保証期間
1年間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする