PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー
PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
- 用途
- 都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
- 形状
- チーズ
- 最高使用圧力(MPa)
- 都市ガス:0.3、LPガス:0.1
- 使用ガス
- 都市ガス、LPガス
- 内容量
- 1個
注意
※接合材料はPLPパッキンをご使用ください。※尚、絶縁リングは外して接続して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ











