曜日別特売
50A PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー 日本継手(旧:JFE継手) 82355948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー 日本継手(旧:JFE継手) 82355948
50A PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー 日本継手(旧:JFE継手) 82355948

PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスチー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード82355948品番50A
参考基準価格(税別)¥14,130販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
呼び径(B)
2
寸法L1(mm)
155
寸法L2(mm)
72
寸法L3(mm)
91
寸法L4(mm)
45
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
寸法R(mm)
R2
使用ガス
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
50
寸法Rc(mm)
Rc2
注意
※接合材料はPLPパッキンをご使用ください。
※尚、絶縁リングは外して接続して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする