PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 外面ポリエチレン樹脂被覆品
PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の11種類があります。
- 用途
- 都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
- 形状
- ストリートエルボ
- 寸法d(mm)
- 21.7
- 呼び径(B)
- 1/2
- 寸法L1(mm)
- 47
- 寸法A(mm)
- 27
- 寸法D(mm)
- 34
- 寸法L2(mm)
- 90
- 寸法L3(mm)
- 21.5
- 使用流体
- 都市ガス、LPガス
- 寸法L4(mm)
- 17
- 寸法R(mm)
- R1/2
- 呼び径(A)
- 15
- 寸法Rc(mm)
- Rc1/2
- 内容量
- 1個
商品豆知識
その他特殊継手 の新着商品
カテゴリ















