日本継手(旧:JFE継手)
PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品
PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の93種類があります。
用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
プラグ
寸法d(mm)
27.2
呼び径(B)
3/4
寸法L1(mm)
69.5
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
31.2
寸法L2(mm)
25
使用流体
都市ガス、LPガス
寸法R(mm)
R3/4
呼び径(A)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82357470
20A
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材