PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の102種類があります。
- 用途
- 都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
- 形状
- チーズ
- 規格
- JIS B 2301
- 呼び径(B)
- 3/4×1/2
- 寸法L1(mm)
- 49
- 寸法D1(mm)
- 40
- 寸法D2(mm)
- 34
- 寸法L2(mm)
- 50
- 使用流体
- 都市ガス、LPガス
- 寸法A1(mm)
- 29
- 呼び径(A)
- 20×15
- 寸法A2(mm)
- 30
- 内容量
- 1個
商品豆知識
その他特殊継手 の新着商品
カテゴリ















