Smart Garden ウッドリクライニングチェア

Smart Garden ウッドリクライニングチェア - ロゴスSmart Garden ウッドリクライニングチェア - ロゴスSmart Garden ウッドリクライニングチェア - ロゴスSmart Garden ウッドリクライニングチェア - ロゴスSmart Garden ウッドリクライニングチェア - ロゴスSmart Garden ウッドリクライニングチェア - ロゴス

お庭やベランダで手軽に楽しめるアイテムを展開する、LOGOS Smart Gardenシリーズ。
生地には耐水性・防汚性・通気性に優れたテスリンメッシュ、フレーム部分には高い耐久性のあるユーカリ材を採用し、屋外でも手軽に使えるウッドチェア。
座面は沈み込みにくく、背もたれはハイバック仕様で快適な座り心地。
さらに7段階のリクライニング機能搭載により、お好みの角度でゆったりくつろぐことができる。

用途
温もりのある天然木使用。7段階リクライニングで快適な座り心地。
仕様
7段階リクライニング機能
タイプ
ハイバックスタイル
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)76~104.5×56.5×65.5~103
主材質
木材(ユーカリ)、テスリンメッシュ
座面高(cm)
(約)40
収納時寸法(cm)
(約)縦56.5×横86×厚さ20
総質量(kg)
(約)7
内容量
1脚
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236433973303000
¥19,000
¥20,900(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする