73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339

73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339
73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339
73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339
73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339
73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339
73303000 Smart Garden ウッドリクライニングチェア ロゴス 82364339

Smart Garden ウッドリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82364339
品番
73303000
販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
19,000

お庭やベランダで手軽に楽しめるアイテムを展開する、LOGOS Smart Gardenシリーズ。
生地には耐水性・防汚性・通気性に優れたテスリンメッシュ、フレーム部分には高い耐久性のあるユーカリ材を採用し、屋外でも手軽に使えるウッドチェア。
座面は沈み込みにくく、背もたれはハイバック仕様で快適な座り心地。
さらに7段階のリクライニング機能搭載により、お好みの角度でゆったりくつろぐことができる。

用途
温もりのある天然木使用。7段階リクライニングで快適な座り心地。
仕様
7段階リクライニング機能
タイプ
ハイバックスタイル
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)76~104.5×56.5×65.5~103
主材質
木材(ユーカリ)、テスリンメッシュ
座面高(cm)
(約)40
収納時寸法(cm)
(約)縦56.5×横86×厚さ20
総質量(kg)
(約)7
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする