Tradcanvas ダイニングマスターチェア

Tradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴスTradcanvas ダイニングマスターチェア - ロゴス

ワイド&ハイポジションでゆったりくつろげる、ダイニングマスターチェア。
肩口までサポートしてくれるから疲れにくく、食事しやすい座高約44cmでダイニングにぴったり。
スリムになる収束型で、持ち運びに適した収納バッグが付属。
上質感のあるキャンバス風生地を使用。

用途
ワイド&ハイバックでゆったり座れるダイニングチェア。
仕様
木製肘掛
セット内容
本体、収納バッグ
タイプ
ワイド・ハイポジション
耐荷重(kg)
(約)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)102×61×76
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、木材
座面高(cm)
(約)44
総質量(kg)
(約)4.8
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236422673173126
¥9,900
¥10,890(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする