曜日別特売
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226

73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226
73173126 Tradcanvas ダイニングマスターチェア ロゴス 82364226

Tradcanvas ダイニングマスターチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82364226
品番
73173126
販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
9,900

ワイド&ハイポジションでゆったりくつろげる、ダイニングマスターチェア。
肩口までサポートしてくれるから疲れにくく、食事しやすい座高約44cmでダイニングにぴったり。
スリムになる収束型で、持ち運びに適した収納バッグが付属。
上質感のあるキャンバス風生地を使用。

用途
ワイド&ハイバックでゆったり座れるダイニングチェア。
仕様
木製肘掛
セット内容
本体、収納バッグ
タイプ
ワイド・ハイポジション
耐荷重(kg)
(約)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)102×61×76
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、木材
座面高(cm)
(約)44
総質量(kg)
(約)4.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする