アースアイアンローチェア for OYAKO
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
親子で座るのにちょうどいいワイドチェアは、長時間座っても疲れにくいロータイプ。
1人で使う時は空いたスペースを荷物置きとして使うことができて、折りたためば薄型になるため持ち運びや保管もしやすい。
安全面に考慮して、転倒防止ストッパーが付いているのも◎
- 用途
- 親子で座れるサイズのローチェア。
- 仕様
- 折りたたみチェア
- タイプ
- ローチェア
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- (約)75×90×58.5
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
- 座面高(cm)
- (約)34
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦58.5×横90×厚さ7.5
- 総質量(kg)
- (約)5.2
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ






















