10/9より値下げ!現場を応援
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366

73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366
73311200 アースアイアンローチェア for OYAKO ロゴス 82364366

アースアイアンローチェア for OYAKO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82364366
品番
73311200
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)値下げ
¥7,298

親子で座るのにちょうどいいワイドチェアは、長時間座っても疲れにくいロータイプ。
1人で使う時は空いたスペースを荷物置きとして使うことができて、折りたためば薄型になるため持ち運びや保管もしやすい。
安全面に考慮して、転倒防止ストッパーが付いているのも◎

用途
親子で座れるサイズのローチェア。
仕様
折りたたみチェア
タイプ
ローチェア
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)75×90×58.5
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)34
収納時寸法(cm)
(約)縦58.5×横90×厚さ7.5
総質量(kg)
(約)5.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする