WD Red Pro 3.5インチHDD 24TB WD240KFGX
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】24TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】512
【製品保証】5年
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ
















