防水ケース wave オーロラ PK

防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ防水ケース wave オーロラ PK - ラスタバナナ

本製品はオールシーズン使えてレジャーやアウトドアに最適な、スマートフォン対応 防水・防塵ケースです。
おしゃれでかわいいオーロラカラーのウェーブ形状。
防水・防塵規格の最高保護等級「IP68」取得済。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることが可能。
音声や電波を通過する透明素材を使用しているので、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
持ち運びに便利なショルダーストラップ付き
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

付属品
ケース×1 、ショルダーストラップ×1
寸法(mm)
紐部分:約430~800
色
ピンク
質量(g)
本体:58
耐荷重(kg)
約1
収納サイズ
(収納可能サイズ)横:約80mm 縦:約165mm 厚さ:約12mm
内容量
1個
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※縦・横・厚さの中で一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
※ご使用前に防水ケースに傷や破れがないかを必ず確認してください。
※水圧によって浸水することがありますので水の中には入れないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82357847RFRWPF09WAPK
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする