曜日別特売

スマホ用真空密着防水ケース ピタパック

スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事スマホ用真空密着防水ケース ピタパック - 大作商事

・スマホ挿入時に空気を抜くことにより、ケースがディスプレイにしっかり密着
普段通りのスムーズ操作が可能
・最高水準のIPX8。水深20m相当の防水性
・プラスチック不使用のため、留め具破損による入水が無い新設計
・フロートエアバックがついているため水に浮く
・通話もでき、写真・動画もきれいに撮影可能
・最新の大型iPhone / スマホにも対応(縦161mm 横78mm(6.7in)以下のスマホに対応)

用途
砂埃が舞ったり、雨の中作業したりする現場でも、ピタパックにスマホを入れて安心操作
付属品
専用ストラップ
材質
PVC
色
ホワイト
質量(g)
40(ストラップ含まず)
寸法(cm)
約12.5×22
防水性
IPX8試験…推深20mの深さで合格
防塵機能
IP6X相当試験実施済み
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04264762PPSC1-WH
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする