曜日別特売

PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ミッドナイトブラック)

PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ミッドナイトブラック) - PGYTECHPGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ミッドナイトブラック) - PGYTECHPGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ミッドナイトブラック) - PGYTECHPGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ミッドナイトブラック) - PGYTECH

防水・耐圧設計と精密なシーリング技術により、IP68等級の防水性能を実現。水深2mまでの水中撮影に対応します。物理ボタンで水中でも操作でき、専用アプリのダイブモードやカラープリセットに対応。光透過率91%以上のPCレンズと防曇フィルムを採用。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
防水撮影ケース×1・リストストラップ×1・レンズクリーニングクロス×1・ユーザーマニュアル×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
176×90×18
質量(g)
80
互換性
iPhone 17 Pro Max用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690610P-PG-163
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする