PGYTECH 防水撮影ケース (iPhone 17 Pro Max用 / ウィルダネスグリーン)
防水・耐圧設計と精密なシーリング技術により、IP68等級の防水性能を実現。水深2mまでの水中撮影に対応します。物理ボタンで水中でも操作でき、専用アプリのダイブモードやカラープリセットに対応。光透過率92%以上のPCレンズと防曇フィルムを採用。
- 用途
- スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
- 付属品
- 防水撮影ケース×1・リストストラップ×1・レンズクリーニングクロス×1・ユーザーマニュアル×1・マーケティングカード×1
- 寸法(mm)
- 176×90×18
- 質量(g)
- 80
- 互換性
- iPhone 17 Pro Max用
- 内容量
- 1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ














![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232387-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232220-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231897-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231800-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231949-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232649-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232588-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース カーボンブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース カーボンブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232141-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232317-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232177-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231922-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232290-261109-02.jpg)

