曜日別特売

100セルフインフレートマット・SOLO

100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス100セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス

人気シリーズのセルフインフレートマットに厚さ10cmが登場。
バルブを開ければ自動で空気が注入されるので準備も楽々。
好みにあわせて使いわけできるリバーシブルデザインを採用しています。
約10cmの厚さの高密弾力でクッション性が高く、抜群の寝心地です。

用途
Wバルブで設営簡単! 自動で膨らむ超々厚約10cmのマット。
仕様
大型バルブ
セット内容
本体、収納袋
タイプ
SOLO
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
(約)直径20×長さ60
バルブサイズ
(約)直径25mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)186.5×61×10
総質量(kg)
(約)2.8
内容量
1枚
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236129572884190
¥12,500
¥13,750(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする