曜日別特売
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295

72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295
72884190 100セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361295

100セルフインフレートマット・SOLO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82361295
品番
72884190
販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
¥12,500

人気シリーズのセルフインフレートマットに厚さ10cmが登場。
バルブを開ければ自動で空気が注入されるので準備も楽々。
好みにあわせて使いわけできるリバーシブルデザインを採用しています。
約10cmの厚さの高密弾力でクッション性が高く、抜群の寝心地です。

用途
Wバルブで設営簡単! 自動で膨らむ超々厚約10cmのマット。
仕様
大型バルブ
セット内容
本体、収納袋
タイプ
SOLO
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
(約)直径20×長さ60
バルブサイズ
(約)直径25mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)186.5×61×10
総質量(kg)
(約)2.8
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする