曜日別特売

40コンパクトセルフインフレートマット

40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス40コンパクトセルフインフレートマット - ロゴス

寝心地を追求した厚さ40mmマット。
一般的なマットに比べて高弾力でクッション性が高く、抜群の寝心地を実現しました。
バルブを開ければ自動で空気が注入されるので準備も楽々。
好みにあわせてグリーンとブラウンを使いわけできるリバーシブルデザインを採用しています。

用途
厚さ40mm!収納コンパクトなショートサイズのリバーシブルマット。
仕様
コンパクト収納
セット内容
本体、収納袋、バックル式圧縮ベルト
タイプ
SOLO
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
[ロング](約)直径14×長さ57[ショート](約)直径18×長さ28
バルブサイズ
(約)直径25mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)125×57×4
総質量(kg)
(約)1
内容量
1枚
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236419072884100
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする