曜日別特売
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190

72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190
72884100 40コンパクトセルフインフレートマット ロゴス 82364190

40コンパクトセルフインフレートマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82364190
品番
72884100
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

寝心地を追求した厚さ40mmマット。
一般的なマットに比べて高弾力でクッション性が高く、抜群の寝心地を実現しました。
バルブを開ければ自動で空気が注入されるので準備も楽々。
好みにあわせてグリーンとブラウンを使いわけできるリバーシブルデザインを採用しています。

用途
厚さ40mm!収納コンパクトなショートサイズのリバーシブルマット。
仕様
コンパクト収納
セット内容
本体、収納袋、バックル式圧縮ベルト
タイプ
SOLO
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
[ロング](約)直径14×長さ57[ショート](約)直径18×長さ28
バルブサイズ
(約)直径25mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)125×57×4
総質量(kg)
(約)1
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする