曜日別特売

55セルフインフレートマット・SOLO

55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス55セルフインフレートマット・SOLO - ロゴス

肌ざわりの良い起毛生地と、さらっとしたポリエステル生地を採用したリバーシブルデザインで、オールシーズン対応。
落ち着いた色合いの限定カラーでキャンプサイトにもご自宅にも自然になじみ、シーンを選びません。
逆止弁付きの「楽ちんバルブ」を採用しているため、バルブを開くだけで自動的に空気が入り、排出時も逆流を防いでスムーズ。
厚さ55mmの極厚マットでクッション性にすぐれ、地面の凹凸が感じにくく快適な寝心地です。
保管や持ち運びに便利な収納袋付き。

用途
W生地採用でオールシーズン対応!自動で膨らむリバーシブルマット。
仕様
リバーシブル・ボタン連結可能(同一品番)
セット内容
本体、収納袋
タイプ
SOLO
主材質
ショートブラッシュ、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
(約)直径17×長さ61
バルブサイズ
(約)直径2.2cm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)190×65×5.5
総質量(kg)
(約)2.3
内容量
1枚
注意
※空気自動注入時の注入量は最大80%が目安です。さらに張った状態にしたい場合は、ポンプ(付属していない製品は口)で追加注入を行ってください。
※収納状態で長期間経過した製品は、空気自動注入時の空気注入量は低下します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236132972884134
¥10,900
¥11,990(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする