曜日別特売
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329

72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329
72884134 55セルフインフレートマット・SOLO ロゴス 82361329

55セルフインフレートマット・SOLO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82361329
品番
72884134
販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
¥10,900

肌ざわりの良い起毛生地と、さらっとしたポリエステル生地を採用したリバーシブルデザインで、オールシーズン対応。
落ち着いた色合いの限定カラーでキャンプサイトにもご自宅にも自然になじみ、シーンを選びません。
逆止弁付きの「楽ちんバルブ」を採用しているため、バルブを開くだけで自動的に空気が入り、排出時も逆流を防いでスムーズ。
厚さ55mmの極厚マットでクッション性にすぐれ、地面の凹凸が感じにくく快適な寝心地です。
保管や持ち運びに便利な収納袋付き。

用途
W生地採用でオールシーズン対応!自動で膨らむリバーシブルマット。
仕様
リバーシブル・ボタン連結可能(同一品番)
セット内容
本体、収納袋
タイプ
SOLO
主材質
ショートブラッシュ、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
収納時寸法(cm)
(約)直径17×長さ61
バルブサイズ
(約)直径2.2cm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)190×65×5.5
総質量(kg)
(約)2.3
注意
※空気自動注入時の注入量は最大80%が目安です。さらに張った状態にしたい場合は、ポンプ(付属していない製品は口)で追加注入を行ってください。
※収納状態で長期間経過した製品は、空気自動注入時の空気注入量は低下します。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする