曜日別特売

PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ - SMC
タイプ
表示一体型
表示単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V
配管口径(Rc)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
(定格)1~100
流量調整弁
流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82367927PF2M711-02-L3W-MRA-X731
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする