東京富士商会
ラセンタイ 2号 灰 連結型
種別
2号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】灰
硬鋼線径(Φmm)
2.9
適合範囲(mm)
【d1+d2】26~36
断面幅(mm)
8.0±0.5
内容量
1本(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82369205
FLRT-2
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください