曜日別特売
FLRT-2 ラセンタイ 2号 灰 連結型 東京富士商会 82369205

ラセンタイ 2号 灰 連結型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(10本)
注文コード
82369205
品番
FLRT-2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
種別
2号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】灰
硬鋼線径(Φmm)
2.9
適合範囲(mm)
【d1+d2】26~36
断面幅(mm)
8.0±0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする