東京富士商会
スパイラルスリーブ
材質
P.V.C(塩化ビニール)製
長さ(mm)
2000±200
寸法(mm)
15
備考
本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。
ピッチ(mm)
巻きピッチ:45±5
色別
黒
内径(mm)
15±1
内容量
1個(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82369178
SP-PVC-15
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください