東京富士商会
スパイラルスリーブ
SP-PVC-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
82369178
品番
SP-PVC-15
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
P.V.C(塩化ビニール)製
長さ(mm)
2000±200
寸法(mm)
15
備考
本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。
ピッチ(mm)
巻きピッチ:45±5
色別
黒
内径(mm)
15±1