曜日別特売

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス

ミストでひんやりここちょい冷風
ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。

用途
風量12段階調整。
モード3種類(連続・リズム・おやすみ)
切タイマー:1-9H設定可能。
リモコン付き。
付属品
本体、リモコン、取扱説明書(保証書)
色
ホワイト
消費電力(W)
50
電源
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(mm)
約24.4×29×66.8
本体質量(kg)
4
最大風速(m/s)
5.8
内容量
1台
注意
※キャスター付きのため、移動もラクラク。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82370560VS-DCF40
¥15,800
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする