VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560

本体画像1

VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560
VS-DCF40 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス 82370560

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82370560
品番
VS-DCF40
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミストでひんやりここちょい冷風
ミスト+送風で乾燥に気になる方もオススメ。

用途
風量12段階調整。
モード3種類(連続・リズム・おやすみ)
切タイマー:1-9H設定可能。
リモコン付き。
付属品
本体、リモコン、取扱説明書(保証書)
ホワイト
消費電力(W)
50
電源
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(mm)
約24.4×29×66.8
本体質量(kg)
4
最大風速(m/s)
5.8
注意
※キャスター付きのため、移動もラクラク。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする