BIG RED
ビードブースター
タイヤ交換時に。
・乗用車、TBタイヤ用
付属品
ゴーグル・耳栓
質量(kg)
11.6
容量(L)
約20
最大使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
取扱説明書:
(0.26MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82372836
TRAD018-Z
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください