BIG RED
ビードブースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82372836
品番
TRAD018-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
タイヤ交換時に。
・乗用車、TBタイヤ用
付属品
ゴーグル・耳栓
質量(kg)
11.6
容量(L)
約20
最大使用圧力(MPa)
1
取扱説明書:
(0.26MB)