速効冷却アイスジェルマット
たっぷりの特製冷却ジェルが体温を吸収し、外へ放出することで冷却効果を得ます。
冷蔵庫で冷やさなくとも、触れた瞬間から冷却効果を実感します。
別途電気代が発生しませんので経済的!安心して使えます。
3Dファイバー入りの特製ジェルは程よい弾力を保ち快適な使い心地。
作業現場、オフィス、施設やご家庭まで幅広く活躍します。
表面の汚れは簡単にふき取れます、ペットの暑さ対策用にも使えます。
- 成分
- 水、ジェル、グリセリン、防腐剤、3Dファイバー
- 材質
- ナイロン、PVCフィルム
- 寸法(mm)
- 900×900
- 質量(kg)
- 4.9
- 混率(%)
- ナイロン100
- 冷却温度(℃)
- 体感温度:-8
- 内容量
- 1枚
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ






























