曜日別特売
GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367

商品単体画像

GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367
GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367
GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367
GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367
GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367
GM-9090 速効冷却アイスジェルマット EIGERTOOL(アイガーツール) 82374367

速効冷却アイスジェルマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82374367
品番
GM-9090
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

たっぷりの特製冷却ジェルが体温を吸収し、外へ放出することで冷却効果を得ます。
冷蔵庫で冷やさなくとも、触れた瞬間から冷却効果を実感します。
別途電気代が発生しませんので経済的!安心して使えます。
3Dファイバー入りの特製ジェルは程よい弾力を保ち快適な使い心地。
作業現場、オフィス、施設やご家庭まで幅広く活躍します。
表面の汚れは簡単にふき取れます、ペットの暑さ対策用にも使えます。

成分
水、ジェル、グリセリン、防腐剤、3Dファイバー
材質
ナイロン、PVCフィルム
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
4.9
混率(%)
ナイロン100
冷却温度(℃)
体感温度:-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする